SMC
VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(5) DC24
仕様
弁型式:(-) N.O.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(-) ブランキングなし、CE対応:(Q) CE対応品
注文コード
69108945
品番
VQD1000-V-04-5LO-Q
参考基準価格(税別)
¥64,350
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタなし
電圧(V)
(5) DC24
連数
(04) 4 ユニット (4 連)
仕様
弁型式:(-) N.O.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(-) ブランキングなし、CE対応:(Q) CE対応品