VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24 仕様弁型式:(C) N.C.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(B1) 1セット、CE対応:(-) なし リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 注文コード69109033 品番VQD1000-VC-03-5M-B1
参考基準価格(税別)¥38,060 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は電圧・仕様・リード線取出方法など54種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 電圧(V)(5) DC24 連数(03) 3 ユニット (3 連) 仕様弁型式:(C) N.C.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(B1) 1セット、CE対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする