VQD1000-VC-03-5M-B2 VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット SMC 69109049

VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24仕様弁型式:(C) N.C.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(B2) 2セット、CE対応:(-) なし注文コード69109049品番VQD1000-VC-03-5M-B2
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ電圧(V)(5) DC24連数(03) 3 ユニット (3 連)仕様弁型式:(C) N.C.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(B2) 2セット、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする