曜日別特売
VQD1000-VL-04-6 VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット SMC 69109347

VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(6) DC12仕様弁型式:(-) N.O.仕様、破壊エアタンク容積:(L) 3.2 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(-) ブランキングなし、CE対応:(-) なし注文コード69109347品番VQD1000-VL-04-6
参考基準価格(税別)¥63,470販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
リード線取出方法(-) L形プラグコネクタ電圧(V)(6) DC12連数(04) 4 ユニット (4 連)仕様弁型式:(-) N.O.仕様、破壊エアタンク容積:(L) 3.2 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(-) ブランキングなし、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする