Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69112026 品番1412855
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028 アズワン品番65-7495-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする