1-2834049-3 LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69125448

LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード69125448品番1-2834049-3
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2 ポジションおよび 3 ポジションライト - N-Lok モジュララッチレセプタクルは、ポークイン終端を使用して簡単に取り付けられます。スペースに制約のある用途に適したコンパクトなデザイン。識別しやすい 4 色のカラー。Modular Technology により、柔軟な設計が可能に Pok-in Contact 機能を使用して、ツールを無料で簡単にすばやくインストールできます コンパクトなデザインで省スペース カラー構成により容易に識別できます 用途 屋内照明

仕様●ポール形式:2●シリーズ:LIGHT-N-LOK●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:オレンジ●タイプ:モジュールラッチワイヤ対ワイヤ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:9A●定格電圧:600 V ac●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●コンタクト材質:銅合金●コード番号:185-8666アズワン品番65-7710-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする