VO325-002CS VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69125964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)(2) 200 AC, 50/60 Hzねじの種類-管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)注文コード69125964品番VO325-002CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,550
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、CE対応:-リード線取出方法(C) コンジット管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)定格電圧(V)(2) 200 AC, 50/60 Hzねじの種類-ボディ形式(O) マニホールド形マニュアル(-) ノンロック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする