VO325-005CS VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69125973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類-管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)注文コード69125973品番VO325-005CS
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、CE対応:-リード線取出方法(C) コンジット管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類-ボディ形式(O) マニホールド形マニュアル(-) ノンロック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする