※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) 200 AC, 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
69126034
品番
VT325-022CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,550
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、CE対応:-
リード線取出方法
(C) コンジット
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(2) 200 AC, 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
ボディ形式
(T) 直接配管形
マニュアル
(-) ノンロック式