VT325-031G-M-F VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMC 69126208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)(1) 100 AC, 50/60 Hzねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8注文コード69126208品番VT325-031G-M-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,650
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、サージ電圧保護回路:(-) なし、CE対応:-リード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ200mm管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)(1) 100 AC, 50/60 Hzねじの種類(F) Gボディ形式(T) 直接配管形マニュアル(M) ロック式(要工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする