※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
69126409
品番
VT325-035DS-T
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、CE対応:(-) なし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(T) NPTF
ボディ形式
(T) 直接配管形
マニュアル
(-) ノンロック式