※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
69126479
品番
VT325V-025DL-F-Q
参考基準価格(税別)
¥17,330
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(V) 真空仕様形、サージ電圧保護回路:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品
リード線取出方法
(DL) ランプ付DIN形ターミナル
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
ボディ形式
(T) 直接配管形
マニュアル
(-) ノンロック式