曜日別特売
VV061-0440-6NH-C1 VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ SMC 69127023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様バルブ搭載連数:(04) 4連,1, 2、3ポート管接続口径:(40) バーブ継手 (適用チューブo4/o2.5)、コイル仕様:(-) 標準 (ランプ・サージ電圧保護回路付)注文コード69127023品番VV061-0440-6NH-C1
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)(6) DC12ブラケット(-) ブラケットなし使用圧力範囲(H) 標準 (0~0.7MPa)コモン仕様(N) マイナスコモンコネクタケーブル(C1) コネクタケーブル付 (長さ300mm)仕様バルブ搭載連数:(04) 4連,1, 2、3ポート管接続口径:(40) バーブ継手 (適用チューブo4/o2.5)、コイル仕様:(-) 標準 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする