曜日別特売
VV061-0840-5TL-C1F VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ SMC 69127224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV061 - 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様バルブ搭載連数:(08) 8連,1, 2、3ポート管接続口径:(40) バーブ継手 (適用チューブo4/o2.5)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)注文コード69127224品番VV061-0840-5TL-C1F
参考基準価格(税別)¥44,110販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(F) ブラケット付使用圧力範囲(L) 大流量タイプ (0~0.3MPa)コモン仕様(-) プラスコモンコネクタケーブル(C1) コネクタケーブル付 (長さ300mm)仕様バルブ搭載連数:(08) 8連,1, 2、3ポート管接続口径:(40) バーブ継手 (適用チューブo4/o2.5)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする