SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
2
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
69129218
品番
VV3QZ35-0202TC-D-Q
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(T) NPTF
連数
2
仕様
オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) 標準タイプ、CE対応品:(Q) CE対応品