SMC
VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
連数
2
管接続口径
(N7) o1/4用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69129236
品番
VV3QZ35-02N7NC
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(N7) o1/4用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(N) NPT
連数
2
仕様
オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(-) 標準タイプ、CE対応品:(-) なし