VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数4 管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 ねじの種類(-) Rc 注文コード69129349 品番VV3QZ35-04C8C-R-Q
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は連数・管接続口径・ねじの種類など50種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手 ねじの種類(-) Rc 連数4 仕様オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CE対応品:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする