SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
7
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69129394
品番
VV3QZ35-0702C-D0R
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
連数
7
仕様
オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CE対応品:(-) なし