※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VV5FR3-01C-BASE - プラグイン: マルチコネクタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
連数
4
2
4
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69130977
品番
VV5FR3-01CD-041-C8
参考基準価格(税別)
¥38,940
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
CE対応:(-) なし
管接続口径
(C8) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ8ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
連数
4
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
コネクタ取付方向
(D) D側取付