※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VV5FR3-01C-BASE - プラグイン: マルチコネクタ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
連数
6
2
4
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69130986
品番
VV5FR3-01CD-061-03N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,130
仕様
CE対応:(-) なし
管接続口径
(03) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 3/8
ねじの種類
(N) NPT
連数
6
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
コネクタ取付方向
(D) D側取付