※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連数7 注文コード69131029 品番VV5FR3-01FD-071-02N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,840
この商品は連数など5種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 1/4 ねじの種類(N) NPT 連数7 シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横 コネクタ取付方向(D) D側取付 仕様CE対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする