※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
3
管接続口径
(03) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 3/8
注文コード
69131056
品番
VV5FR3-01T-031-03F-Q
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CE対応:(Q) CE対応
管接続口径
(03) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 3/8
ねじの種類
(F) G
連数
3
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横