※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
8
管接続口径
(C10) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ10ワンタッチ管継手
注文コード
69131083
品番
VV5FR3-01T-081-C10-Q
参考基準価格(税別)
¥50,770
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CE対応:(Q) CE対応
管接続口径
(C10) P, EA, EB管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: Φ10ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
連数
8
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横