※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
連数
6
管接続口径
(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8
注文コード
69131214
品番
VV5FR4-01T-062-03N
参考基準価格(税別)
¥43,180
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CE対応:(-) オプションなし
管接続口径
(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8
ねじの種類
(N) NPT
連数
6
シンボル
(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:裏