曜日別特売
VV5FR4-01T-071-03T VV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMC 69131223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数7管接続口径(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8注文コード69131223品番VV5FR4-01T-071-03T
参考基準価格(税別)¥48,950販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様CE対応:(-) オプションなし管接続口径(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8ねじの種類(T) NPTF連数7シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする