※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69131248
品番
VV5FR5-01FD-021-06N
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
CE対応:(-) オプションなし
管接続口径
(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4
ねじの種類
(N) NPT
連数
2
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
コネクタ取付方向
(D) D側取付