※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
6
管接続口径
(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4
注文コード
69131327
品番
VV5FR5-01T-061-06T
参考基準価格(税別)
¥60,340
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CE対応:(-) オプションなし
管接続口径
(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4
ねじの種類
(T) NPTF
連数
6
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横