※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS2_01_BASE - プラグインタイプ:差し込みプラグリード線付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数3 接続口径(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8 注文コード69131713 品番VV5FS2-01-031-01F-Q
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は連数・接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8 ねじの種類(F) G 連数3 仕様合成シンボル(通路仕様):(1) 通路仕様P:共通 EA,EB:共通;配管仕様A,B:横、CE対応:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする