※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VV5FS2_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
連数
3
接続口径
(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
69131799
品番
VV5FS2-01CD1-031-01T
参考基準価格(税別)
¥21,290
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8
ねじの種類
(T) NPTF
連数
3
コネクタ取付方向
(D) D側取付
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、合成シンボル(通路仕様):(1) 通路仕様P:共通 EA,EB:共通;配管仕様A,B:横、CE対応:(-) なし