VV5FS2-01FU1-071-02T VV5FS2_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 SMC 69131948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS2_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
連数7
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード69131948品番VV5FS2-01FU1-071-02T
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
接続口径(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4ねじの種類(T) NPTF連数7コネクタ取付方向(U) U側取付仕様合成シンボル(通路仕様):(1) 通路仕様P:共通 EA,EB:共通;配管仕様A,B:横、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする