※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FS2_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
1
接続口径
(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69132036
品番
VV5FS2-01T1-011-01-Q
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径・ねじの種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(01) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/8
ねじの種類
(-) Rc
連数
1
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、ジャンクションカバーの種類:(1) 一体形ジャンクションカバー、合成シンボル(通路仕様):(1) 通路仕様P:共通 EA,EB:共通;配管仕様A,B:横、CE対応:(Q) CE対応品