Push-in fitting 10mm x R1/8in. straight 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69132125 品番C01251018
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,631
販売価格(税別)
5,119

IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9183 アズワン品番65-7894-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする