VV5FS3-01T-082-03T VV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMC 69132544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
連数8
内容量1個注文コード69132544品番VV5FS3-01T-082-03T
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様CE対応:(-) なし接続口径(03) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8ねじの種類(T) NPTF連数8シンボル(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:裏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする