※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69132578
品番
VV5FS3-01T-141-03T
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
CE対応:(-) なし
接続口径
(03) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8
ねじの種類
(T) NPTF
連数
14
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横