※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FS4_01T_BASE - プラグインタイプベース: ターミナル端子台付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69132684
品番
VV5FS4-01T-041-03F-Q
参考基準価格(税別)
¥31,960
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
接続口径
(03) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8
ねじの種類
(F) G
連数
4
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
仕様
CE対応:(Q) CE対応