※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-L-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: リード線キット/ベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 注文コード69133436 品番VV5QC41-0203LD1-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,750
この商品はバルブ連数など4種類から選べます 他の種類を見る
オプション(K) 特殊配線仕様(ダブル配線以外) ねじの種類(-) Rc バルブ連数2 対応キット(LD1) リード線キット リード線長さ1.5m シリンダポート管接続口径(03) 3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする