VV5QC41-05C6LD2 VV5QC41-L-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: リード線キット/ベース SMC 69133454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-L-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: リード線キット/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数5
内容量1個注文コード69133454品番VV5QC41-05C6LD2
参考基準価格(税別)¥54,510販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
オプション(-) なしねじの種類(-) Rcバルブ連数5対応キット(LD2) リード線キット リード線長さ3mシリンダポート管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする