※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-L-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: リード線キット/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69133463 品番 VV5QC41-0802LD2
参考基準価格(税別)¥62,370 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
オプション(-) なし ねじの種類(-) Rc バルブ連数8 対応キット(LD2) リード線キット リード線長さ3m シリンダポート管接続口径(02) 1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする