VV5QC41-0102SD6V2 VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース SMC 69135868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数1ねじの種類(-) Rc仕様エンドプレート種類:(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)、SIユニット 出力極性:(-) プラスコモン、I/Oユニット連数:(-) なし、I/Oユニット1連目:-、I/Oユニット2連目:-、I/Oユニット3連目:-、I/Oユニット4連目:-、I/Oユニット5連目:-、I/Oユニット6連目:-、I/Oユニット7連目:-、I/Oユニット8連目:-、I/Oユニット9連目:-注文コード69135868品番VV5QC41-0102SD6V2
参考基準価格(税別)¥85,030販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ねじの種類(-) Rcバルブ連数1対応キット(SD6V) CC-Linkシリンダポート管接続口径(02) 1/4仕様エンドプレート種類:(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)、SIユニット 出力極性:(-) プラスコモン、I/Oユニット連数:(-) なし、I/Oユニット1連目:-、I/Oユニット2連目:-、I/Oユニット3連目:-、I/Oユニット4連目:-、I/Oユニット5連目:-、I/Oユニット6連目:-、I/Oユニット7連目:-、I/Oユニット8連目:-、I/Oユニット9連目:-オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする