※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数2ねじの種類(F) G仕様エンドプレート種類:(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)、SIユニット 出力極性:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(-) なし、I/Oユニット1連目:-、I/Oユニット2連目:-、I/Oユニット3連目:-、I/Oユニット4連目:-、I/Oユニット5連目:-、I/Oユニット6連目:-、I/Oユニット7連目:-、I/Oユニット8連目:-、I/Oユニット9連目:-注文コード69135983品番VV5QC41-0203FSD6N2N
参考基準価格(税別)¥90,310販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・ねじの種類・仕様など365種類から選べます他の種類を見る