※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数5 ねじの種類(T) NPTF キット名(FD1) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ1.5m付 注文コード69139754 品番VV5QC51-0504TFD1
参考基準価格(税別)¥67,760 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は連数・ねじの種類・キット名など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし ねじの種類(T) NPTF 連数5 キット名(FD1) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ1.5m付 シリンダポート管接続口径(04) 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする