曜日別特売
VV5QC51-0603NFD2 VV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース SMC 69139788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数6ねじの種類(N) NPTキット名(FD2) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ3m付注文コード69139788品番VV5QC51-0603NFD2
参考基準価格(税別)¥76,620販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なしねじの種類(N) NPT連数6キット名(FD2) Dサブコネクタキット (25P) ケーブル長さ3m付シリンダポート管接続口径(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする