※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 ねじの種類(-) Rc 仕様エンドプレート種類:(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)、I/Oユニット連数:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし 注文コード69140689 品番VV5QC51-0104SD6Q2N
参考基準価格(税別)¥93,010 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は連数・ねじの種類・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 連数1 キット名(SD6Q) DeviceNet シリンダポート管接続口径(04) 1/2 SIユニット出力極性(N) -COM 仕様エンドプレート種類:(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)、I/Oユニット連数:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする