※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連数3 ねじの種類(-) Rc 仕様エンドプレート種類:(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)、I/Oユニット連数:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし 注文コード69140716 品番VV5QC51-0303SD6F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥154,660
この商品は連数・ねじの種類・仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 連数3 キット名(SD6F) PROFINET シリンダポート管接続口径(03) 3/8 SIユニット出力極性(-) +COM 仕様エンドプレート種類:(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)、I/Oユニット連数:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする