※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数4
ねじの種類(T) NPTF
仕様エンドプレート種類:(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)、I/Oユニット連数:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし
注文コード69140813
品番VV5QC51-0404TSD6D2
参考基準価格(税別)¥140,140
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
この商品は連数・ねじの種類・仕様など35種類から選べます
他の種類を見る