曜日別特売
VV5QC51-10BTD0 VV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベース SMC 69141093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数10
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード69141093品番VV5QC51-10BTD0
参考基準価格(税別)¥110,390販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なしねじの種類(-) Rc連数10シリンダポート管接続口径(B) 裏配管1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする