SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5QZ15-SA-BASE - ベース配管形マニホールドベース: EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4,A
仕様
SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ,P、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
注文コード
69141434
品番
VV5QZ15-SA04M5
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
連数
4,A
キット名
SA
仕様
SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ,P、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし