SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5QZ22-C-BASE - 直接配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
8
仕様
Rポートねじの種類:(00F) G、CEマーキング対応:(-) なし
注文コード
69141459
品番
VV5QZ22-08C-00F
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
連数・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Rポートねじの種類:(00F) G、CEマーキング対応:(-) なし
オプション
(-) なし,P
連数
8
キット名
C