SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5QZ22-C-BASE - 直接配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
10
仕様
Rポートねじの種類:(00F) G、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
注文コード
69141468
品番
VV5QZ22-10C-D0-00F-Q
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
連数・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Rポートねじの種類:(00F) G、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
オプション
(D0) DINレール取付 (DINレールなし),P
連数
10
キット名
C