VV5QZ35-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2,A ねじの種類(F) G 仕様Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CEマーキング対応:(Q) CE対応品 注文コード69141958 品番VV5QZ35-02C8FC-R-Q
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は連数・ねじの種類・仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CEマーキング対応:(Q) CE対応品 ねじの種類(F) G 連数2,A キット名C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする